Izvedba:
- Zaklepni vijak
- Posebno jeklo, kazalec roko je saten krom končal
- Tovarniški standard
- Nastavljiv zaporni drog 10° - 170°
- Visoka natančnost, lasersko graduirana lestvica
- Dvosmerna nastavljiva zaporna palica
Opis:
Stopinjsko merilo (poševno) z dvojno omejevalno tirnico in nastavljivo tirnico 10°-170°. Narejen je iz posebnega jekla, z vijakom za zaklepanje. Stopinje so z laserjem natančno odmerjene, stopinjski lok je mat kromiran. Drm. stopinjskega ovinka 250 mm, prosta noga 500 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.
Lastnosti:
- Material: Posebno jeklo
- Dolžina rezila (mm): 500
Standard:
Factory standard