Chromat 100 x 150 mm dvojna in nastavljiva tirnica

Št. art.: 0416301
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0416301
EAN/GTIN 4029713209773
Številka proizvajalca 0416301
L-število L40510 510

Opis

Izvedba:

  • Zaklepni vijak
  • Posebno jeklo, kazalec roko je saten krom končal
  • Tovarniški standard
  • Nastavljiv zaporni drog 10° - 170°
  • Visoka natančnost, lasersko graduirana lestvica
  • Dvosmerna nastavljiva zaporna palica

Opis:

Merilnik stopinj (poševno merjenje) z dvojno zaporno tirnico in nastavljivo tirnico 10°-170°. Narejen je iz posebnega jekla, z vijakom za zaklepanje. Stopinje so z laserjem natančno odmerjene, stopinjski lok je mat kromiran. Drm. stopnje lok 100 mm, prosta noga 150 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 150

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.