Chromat 250 x 500 mm z nastavljivim vodilom

Št. art.: 0415304
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0415304
EAN/GTIN 4029713002268
Številka proizvajalca 0415304
L-število L40510 2100

Opis

Izvedba:

  • Zaklepni vijak
  • Posebno jeklo, kazalec roko je saten krom končal
  • Tovarniški standard
  • Nastavljiv zaporni drog 10° - 170°
  • Visoka natančnost, lasersko graduirana lestvica

Opis:

Stopinjski merilnik (poševno merilo) z nastavljivo tirnico 10°-170°. Narejen je iz posebnega jekla, z vijakom za zaklepanje. Stopinje so z laserjem natančno odmerjene, stopinjski lok je mat kromiran. Drm. stopenjskega ovinka 250 mm, prosta noga 500 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 500

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.