Chromat 200 x 400 mm z nastavljivim vodilom

Št. art.: 0415303
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0415303
EAN/GTIN 4029713002251
Številka proizvajalca 0415303
L-število L40510 2389

Opis

Izvedba:

  • Zaklepni vijak
  • Posebno jeklo, kazalec roko je saten krom končal
  • Tovarniški standard
  • Nastavljiv zaporni drog 10° - 170°
  • Visoka natančnost, lasersko graduirana lestvica

Opis:

Stopinjski merilnik (poševno merilo) z nastavljivo tirnico 10°-170°. Narejen je iz posebnega jekla, z vijakom za zaklepanje. Stopinje so z laserjem natančno odmerjene, stopinjski lok je mat kromiran. Drm. stopenjskega ovinka 200 mm, prosta noga 400 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 400

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico