Chromat 85 x 150 mm s pravokotno ploščo

Št. art.: 0413302
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0413302
    EAN/GTIN 4029713209704
    Številka proizvajalca 0413302
    L-število L40510 2386

    Opis

    Izvedba:

    • Zaklepni vijak
    • Posebno jeklo
    • Tovarniški standard
    • 0–180°
    • Visoka natančnost, lasersko graduirana lestvica
    • Diplomiral je v nasprotnih smereh
    • Satenasto kromirano končano

    Opis:

    Merilnik stopinj z vijakom za zaklepanje, izdelan iz posebnega jekla, mat kromiran. 2 nasprotno vrteči se stopinji z laserjem z visoko natančnostjo, 0-180°. Drm. stopenjskega loka 85 mm, prosta noga 150 mm. Pakiranje: kartonska škatla

    Lastnosti:

    • Material: Posebno jeklo
    • Dolžina rezila (mm): 150

    Standard:

    Factory standard

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico