Pravilo s pritrdilnim vijakom iz nerjavnega jekla 1. kakovosti 80 x 120 mm

Št. art.: 0412201
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0412201
EAN/GTIN 4029713209650
Številka proizvajalca 0412201
L-število L40510 1987
Proizvajalec Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Zaklepni vijak
  • Nerjavno jeklo
  • Tovarniški standard
  • 0–180°
  • Visoka natančnost, lasersko graduirana lestvica

Opis:

Stopinjski merilnik z zaklepnim vijakom, izdelan iz nerjavnega jekla, stopinjska razdelitev zelo natančna, lasersko skalirana, 0-180°. Drm. stopinjskega loka 80 mm, prosta noga 120 mm. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 120

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico