Chromat 1.quality 150 x 200 mm z nastavitvenim vijakom

Št. art.: 0411303
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0411303
    EAN/GTIN 4029713209599
    Številka proizvajalca 0411303
    L-število L40510 2534

    Opis

    Izvedba:

    • Zaklepni vijak
    • Visoka natančnost, lasersko graduirana lestvica
    • Tovarniški standard
    • 0–180°

    Opis:

    Orodje za niveliranje z zapornim vijakom, izdelano iz posebnega jekla, kromirano. Stopinje so označene z laserjem, 0-180°. Premer stopenjskega loka 150 mm, prosta noga 200 mm. Pakiranje: kartonska škatla

    Lastnosti:

    • Material: Posebno jeklo
    • Dolžina rezila (mm): 200

    Standard:

    Factory standard

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico