Cinkani tesarski kvadri, brez lukenj za označevanje, 1000 x 380 mm

Št. art.: 0396446
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 0396446
    EAN/GTIN 4029713026684
    Številka proizvajalca 0396446
    L-število L40510 1989

    Opis

    Izvedba:

    • Cink prevlečeno vzmetno jeklo
    • Satenasto kromirano končano
    • Tovarniški standard
    • Za kotne teste v leseni konstrukciji

    Opis:

    Tesarski kotnik iz jekla z vzmetnim trakom, pocinkan.

    Lastnosti:

    • Material: Vzmetni trak jekla
    • Dolžina rezila (mm): 1000 x 380

    Standard:

    Factory standard

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico