Cinkani tesarski kvadri, brez lukenj za označevanje, 800 x 320 mm

Št. art.: 0396445
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0396445
EAN/GTIN 4029713026677
Številka proizvajalca 0396445

Opis

Izvedba:

  • Cink prevlečeno vzmetno jeklo
  • Satenasto kromirano končano
  • Tovarniški standard
  • Za kotne teste v leseni konstrukciji

Opis:

Tesarski kotnik iz jekla z vzmetnim trakom, pocinkan.

Lastnosti:

  • Material: Vzmetni trak jekla
  • Dolžina rezila (mm): 800 x 320

Standard:

Factory standard