Cinkani tesarski kvadri, brez lukenj za označevanje, 600 x 280 mm

Št. art.: 0396443
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0396443
EAN/GTIN 4029713026653
Številka proizvajalca 0396443
L-število L40510 1601

Opis

Izvedba:

  • Cink prevlečeno vzmetno jeklo
  • Satenasto kromirano končano
  • Tovarniški standard
  • Za kotne teste v leseni konstrukciji

Opis:

Tesarski kotnik iz jekla z vzmetnim trakom, pocinkan.

Lastnosti:

  • Material: Vzmetni trak jekla
  • Dolžina rezila (mm): 600 x 280

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.