Prirobnični kotnik, fino obdelan, pocinkan, 800 x 800 mm

Št. art.: 0396426
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 0396426
EAN/GTIN 4029713026592
Številka proizvajalca 0396426
L-število L40510 1657

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo, prevlečeno s cinkom
  • Tovarniški standard
  • Za natančno poravnavo prirobnic, npr. Pri vodovodnih in sanitarnih delih v cevovodih

Opis:

Prirobnični kotnik iz posebnega jekla, pocinkan.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 800 x 800

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico