Prirobnični kotnik, fino obdelan, pocinkan, 600 x 600 mm

Št. art.: 0396420
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0396420
EAN/GTIN 4029713026585
Številka proizvajalca 0396420
L-število L40510 1222

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo, prevlečeno s cinkom
  • Tovarniški standard
  • Za natančno poravnavo prirobnic, npr. Pri vodovodnih in sanitarnih delih v cevovodih

Opis:

Prirobnični kotnik iz posebnega jekla, pocinkan.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 600 x 600

Standard:

Factory standard