Kotni kot 135°, 200 x 130 mm

Št. art.: 0395148
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Ključavničarski kotniki za zajero

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0395148
EAN/GTIN 4029713026530
Številka proizvajalca 0395148
L-število L40510 2006

Opis

Izvedba:

  • posebno jeklo
  • tovarniški standard

Opis:

Kotni kot 135° iz posebnega jekla, ploščat, brez omejevalnika

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 200 x 130

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico