Kvadrat za rezanje, nastavljiv, kaljen, z lasno linijo 7x7x100 mm

Št. art.: 0394101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0394101
    EAN/GTIN 4029713208752
    Številka proizvajalca 0394101

    Opis

    Izvedba:

    • 0394101
    • Bralni deli so satenasto kromirani
    • Drsni nož 7 x 7 x 60 mm
    • kot +-5°
    • ročaj 40 x 23 x 9 mm
    • Za testiranje na kratkih robovih in utorih skozi drsni rob noža
    • 0394110
    • Bralni deli so satenasto kromirani
    • drsni rob noža 7 x 7 x 60 mm
    • ročaj 40 x 23 x 9 mm
    • Za preskuse pri kratkih utorih skozi drsni ravni rob

    Opis:

    Nastavljiv kot rezalnika, kaljen. Odčitljivi deli so mat kromirani. Ravni rob 7 x 7 x 100 mm, nastavljiv. Nastavljiv kot +/- 5°. Ročaj 35 x 13 x 60 mm.

    Lastnosti:

    • Material: Posebno jeklo

    Standard:

    o.A.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico