Stop kot z lasnimi merilnimi robovi z močno in šibko nogo brez rje DIN 875/00 75 x 50 mm

Št. art.: 0391203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0391203
EAN/GTIN 4029713208707
Številka proizvajalca 0391203

Opis

Izvedba:

  • Z robom noža
  • DIN 875
  • Natančnost 00
  • Za natančen preskus ploskosti (na primer: V proizvodnji)

Opis:

Zaustavni nosilec iz nerjavečega jekla, kaljen. Z močno nogo 14x10 mm in šibko nogo 18x2 mm. Natančnost GG 00. Embalaža: škatla

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 75 x 50

Standard:

DIN 875

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico