Zaustavni nosilec z močno in šibko nogo, kaljen po standardu DIN 875/0 50 x 40 mm

Št. art.: 0390102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0390102
EAN/GTIN 4029713208516
Številka proizvajalca 0390102

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 0
  • Za natančno testiranje kota (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Zaustavitveni kot iz posebnega jekla, kaljenega. Z močno nogo 14x10 mm in šibko nogo 16x2 mm. Natančnost GG 0, brez lasišča. Pakiranje: škatla

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 50 x 40

Standard:

DIN 875

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico