Kvadratni lasje, kaljeni, nerjaveči DIN 875/00 200 x 130 mm

Št. art.: 0388206
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0388206
    EAN/GTIN 4029713208486
    Številka proizvajalca 0388206
    L-število L40510 709

    Opis

    Izvedba:

    • DIN 875
    • Natančnost 00
    • Za natančno testiranje kota in ravnosti (na primer: Izdelava orodja)

    Opis:

    Kaljeni kot las R. DIN 875/00 200 x 130 mm

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo
    • Dolžina rezila (mm): 200 x 130 mm

    Standard:

    DIN 875

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico