Kot za lase, kaljen, nerjavni DIN 875/00 75 x 50 mm

Št. art.: 0388203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0388203
EAN/GTIN 4029713002138
Številka proizvajalca 0388203
L-število L40510 482

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 00
  • Za natančno testiranje kota in ravnosti (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Kvadratni lasje kaljeni R. DIN 875/00 75 x 50 mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 75 x 50 mm

Standard:

DIN 875

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico