Kvadratni lasje kaljeni DIN 875/00 150 x 100 mm

Št. art.: 0388105
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0388105
EAN/GTIN 4029713208431
Številka proizvajalca 0388105
L-število L40510 424

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 00
  • Za natančno testiranje kota in ravnosti (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Kaljeni kot las DIN 875/00 150 x 100 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 150 x 100 mm

Standard:

DIN 875

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.