Ploski kotnik, kaljen, nerjavni DIN 875/0 150 x 100 mm

Št. art.: 0386205
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0386205
EAN/GTIN 4029713208349
Številka proizvajalca 0386205

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 0
  • Za natančno testiranje kota (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Kontrolni kotnik iz nerjavnega jekla, kaljen, brez zaustavitve. Natančnost GG 0. Embalaža: škatla

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 150 x 100

Standard:

DIN 875

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico