Zaustavni nosilec iz kaljenega nerjavnega jekla DIN 875/0 150 x 100 mm

Št. art.: 0385205
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0385205
EAN/GTIN 4029713208226
Številka proizvajalca 0385205

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 0
  • Za natančno testiranje kota (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Kontrolni kot iz nerjavnega jekla, kaljenega, z omejevalnikom. Natančnost GG 0. Embalaža: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 150 x 100

Standard:

DIN 875

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico