Oporni nosilec z močno in šibko nogo, DIN 875/2, 200 x 130 mm

Št. art.: 0376115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0376115
EAN/GTIN 4029713024789
Številka proizvajalca 0376115
L-število L40510 2110

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo
  • DIN 875
  • Natančnost 2
  • Za testiranje kota v proizvodnji in tovarni

Opis:

Ustavite nosilce z močno in šibko nogo. Narejen je iz posebnega jekla. Stopnja natančnosti GG 2. Embalaža: kartonska škatla.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Tolerančni razred: 2
  • Dolžina rezila (mm): 200 x 130

Standard:

DIN 875

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico