Ključavničarski nosilec z omejevalnikom, poliran 2000 x1000 mm

Št. art.: 0374432
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 0374432
EAN/GTIN 4029713247539
Številka proizvajalca 0374432
L-število L40510 1599

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo, prevlečeno s cinkom
  • Tovarniški standard
  • Enostavna zasnova za kotni test jeklenih in kovinskih konstrukcij

Opis:

Ključavničarski kot z zaustavitvijo. Narejen je iz posebnega jekla, pocinkan. Enostavna zasnova. Embalaža: transportna škatla

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 2000 x 1000

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico