Ključavničarski nosilec z omejevalnikom, pocinkan 600 x 330 mm

Št. art.: 0374420
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0374420
EAN/GTIN 4029713026288
Številka proizvajalca 0374420
L-število L40510 1679

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo, prevlečeno s cinkom
  • Tovarniški standard
  • Enostavna zasnova za kotni test jeklenih in kovinskih konstrukcij

Opis:

Kvadrat ključavničarja z zaustavitvijo. Narejen je iz posebnega jekla, pocinkan. Enostavna zasnova. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 600 x 330

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico