Ravni kot DIN 875/1 400 x 265 mm

Št. art.: 0371108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0371108
    EAN/GTIN 4029713207465
    Številka proizvajalca 0371108
    L-število L40510 476

    Opis

    Izvedba:

    • DIN 875
    • Natančnost 1
    • Za testiranje kota v proizvodnji in tovarni

    Opis:

    Delavniški kotnik iz posebnega jekla, brez omejevalnika. Natančnost GG 1. Dobavljeno posamično pakirano.

    Lastnosti:

    • Material: Posebno jeklo
    • Tolerančni razred: 1
    • Dolžina rezila (mm): 400 x 265

    Standard:

    DIN 875

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico