Zaustavni nosilec iz nerjavečega jekla, DIN 875/1 250 x 165 mm

Št. art.: 0370206
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0370206
EAN/GTIN 4029713207335
Številka proizvajalca 0370206
L-število L40510 1492

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 1
  • Za testiranje kota v proizvodnji in tovarni

Opis:

Delavniški kot iz nerjavečega jekla, z zaustavitvijo. Natančnost GG 1. Embalaža: škatla

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Tolerančni razred: 1
  • Dolžina rezila (mm): 250 x 165

Standard:

DIN 875

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico