Zaustavni nosilec iz nerjavečega jekla, DIN 875/1 200 x 130 mm

Št. art.: 0370205
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0370205
EAN/GTIN 4029713207328
Številka proizvajalca 0370205
L-število L40510 454

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 1
  • Za testiranje kota v proizvodnji in tovarni

Opis:

Delavniški kot iz nerjavečega jekla, z zaustavitvijo. Natančnost GG 1. Embalaža: škatla

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Tolerančni razred: 1
  • Dolžina rezila (mm): 200 x 130

Standard:

DIN 875

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.