Ploščati kotnik, iz nerjavečega jekla, DIN 875/0 750 x 500 mm

Št. art.: 0369211
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 0369211
    EAN/GTIN 4029713236083
    Številka proizvajalca 0369211

    Opis

    Izvedba:

    • DIN 875
    • Natančnost 0
    • Za natančno testiranje kota (na primer: Izdelava orodja)

    Opis:

    Ploski kotnik iz nerjavečega jekla, DIN 875/0 750 x 500 mm

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo
    • Dolžina rezila (mm): 750 x 500

    Standard:

    DIN 875

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico