Ploščati kotnik, iz nerjavečega jekla, DIN 875/0 400 x 265 mm

Št. art.: 0369208
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0369208
    EAN/GTIN 4029713207168
    Številka proizvajalca 0369208

    Opis

    Izvedba:

    • DIN 875
    • Natančnost 0
    • Za natančno testiranje kota (na primer: Izdelava orodja)

    Opis:

    Kontrolni kotnik iz nerjavečega jekla, brez zaustavitve. Natančnost GG 0. Dobavljeno posamično pakirano.

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo
    • Dolžina rezila (mm): 400 x 265

    Standard:

    DIN 875

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico