Ploski kot DIN 875/0 300 x 200 mm

Št. art.: 0369107
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Kotniki brez naslona

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0369107
EAN/GTIN 4029713207076
Številka proizvajalca 0369107
L-število L40510 379

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 0
  • Za natančno testiranje kota (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Krmilni kot iz posebnega jekla, brez omejevalnika. Natančnost GG 0. Embalaža: škatla

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 300 x 200

Standard:

DIN 875

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico