Zaščitni nosilec iz nerjavečega jekla, DIN 875/0 300 x 200 mm

Št. art.: 0368207
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0368207
    EAN/GTIN 4029713206994
    Številka proizvajalca 0368207
    L-število L40510 169

    Opis

    Izvedba:

    • DIN 875
    • Natančnost 0
    • Za natančno testiranje kota (na primer: Izdelava orodja)

    Opis:

    Kontrolni kot iz nerjavečega jekla, z zaustavitvijo. Natančnost GG 0. Embalaža: škatla

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo
    • Dolžina rezila (mm): 300 x 200

    Standard:

    DIN 875

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico