Zaustavitveni kot DIN 875/0 750 x 500 mm

Št. art.: 0368111
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Kotniki z naslonom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0368111
EAN/GTIN 4029713236014
Številka proizvajalca 0368111

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 0
  • Za natančno testiranje kota (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Zaustavitveni kot DIN 875/0 750 x 500 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 750 x 500

Standard:

DIN 875

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico