Oporni nosilec DIN 875/0 400 x 265 mm

Št. art.: 0368108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Kotniki z naslonom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0368108
EAN/GTIN 4029713206925
Številka proizvajalca 0368108
L-število L40510 47

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 0
  • Za natančno testiranje kota (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Krmilni kot iz posebnega jekla, z omejevalnikom. Natančnost GG 0. Dobavljeno posamično pakirano.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 400 x 265

Standard:

DIN 875

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico