Vložek s kroglično konico M2,5 TC D3 L18

Št. art.: 03560053
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03560053
EAN/GTIN 7630041114560
Številka proizvajalca 03560053
L-število L41140 202

Opis

Izvedba:

  • Material: Volframov karbid
  • Pritrditev [mm]: M2,5
  • Premer [mm]: 3
  • Dolžina sonde [mm]: 18
  • Posebne značilnosti: Za TESA-HITE, MICRO-HITE in μ-HITE

Opis:

M2.5 kroglični vložek, karbid, Ø 3 mm, L = 18 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico