krogelna konica M2,5 RB R1,5 l8

Št. art.: 03560021
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Merilna tipala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 03560021
    EAN/GTIN 7630041114256
    Številka proizvajalca 03560021
    L-število L41140 172

    Opis

    Izvedba:

    • Material: Ruby
    • Pritrditev [mm]: M2,5
    • Polmer [mm]: 1,5
    • Dolžina sonde [mm]: 8

    Opis:

    Sferični merilni vložek M2.5, rubin, R1.5, L = 8 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico