Sferična konica M2,5 ST R1,5 L8

Št. art.: 03560019
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03560019
EAN/GTIN 7630041114232
Številka proizvajalca 03560019
L-število L41140 559

Opis

Izvedba:

  • Material: Jeklo
  • Pritrditev [mm]: M2,5
  • Polmer [mm]: 1,5
  • Dolžina sonde [mm]: 8

Opis:

Sferični merilni vložek M2.5, jeklo, R1.5, L = 8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.