Ploska konica M2,5 TC D2,5 L6

Št. art.: 03510802
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03510802
EAN/GTIN 7630041113921
Številka proizvajalca 03510802
L-število L41140 350

Opis

Izvedba:

  • Material: Volframov karbid
  • Pritrditev [mm]: M2,5
  • Premer [mm]: 2,5
  • Dolžina sonde [mm]: 6

Opis:

M2.5 Merilni vložek z ravno merilno površino, karbid, Ø 2,5 mm, L = 6 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico