Ključ CROW-FOOT Heavy Duty SW.2 1/8 ″ Allen 1/2 ″ L.91,5 mm

Št. art.: 03501074
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03501074
EAN/GTIN 4018754198191
Številka proizvajalca 03501074
L-število L60010 4452

Opis

Opis:

  • Za posebej velike obremenitve, npr. Vijačne priključke iz nerjavnega jekla
  • Popolna uporaba klaviature v kombinaciji s standardnimi raglji
  • kromirani
  • Dostava brez raglje
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 16 mm
  • Dolžina [mm): 91,5 mm
  • S: 54,2 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • Teža: 460 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 2 1/8 ″
  • Širina mm (b): 92,8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico