Ključ CROW-RING SW.2 ″ kvadratni pogon 1/2 ″ L.83,2 mm

Št. art.: 03490072
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03490072
EAN/GTIN 4018754008544
Številka proizvajalca 03490072
L-število L60010 1443

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 27,5 mm
  • Dolžina [mm): 83,2 mm
  • S: 44,1 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • W: 39,7 mm
  • Teža: 277 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 2 ″
  • Širina mm (b): 70,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico