Ključ za obroče SW.1 3/4 ″ kvadratni nastavek 1/2 ″ D.75,6 mm

Št. art.: 03490068
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03490068
EAN/GTIN 4018754008520
Številka proizvajalca 03490068
L-število L60010 1440

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 25,5 mm
  • Dolžina [mm): 75,6 mm
  • S: 39,8 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • W: 33,2 mm
  • Teža: 199 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 1 3/4 ″
  • Širina mm (b): 62 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico