Ključ SW.1 5/8 ″ kvadratni pogon 1/2 ″ D.71,8 mm

Št. art.: 03490066
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03490066
EAN/GTIN 4018754008513
Številka proizvajalca 03490066
L-število L60010 630

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 24,5 mm
  • Dolžina [mm): 71,8 mm
  • S: 37,7 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • W: 31 mm
  • Teža: 169 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 1 5/8 ″
  • Širina mm (b): 57,9 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico