Ključ SW.1 9/16 ″ kvadratni pogon 1/2 ″ D.70,1 mm

Št. art.: 03490065
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03490065
EAN/GTIN 4018754008506
Številka proizvajalca 03490065
L-število L60010 1442

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 24 mm
  • Dolžina [mm): 70,1 mm
  • S: 36,7 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • W: 29,4 mm
  • Teža: 172 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 1 9/16 ″
  • Širina mm (b): 55,9 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico