Ključ CROW-RING SW.1 1/2 ″ kvadratni pogon 1/2 ″ D.68,1 mm

Št. art.: 03490064
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03490064
EAN/GTIN 4018754008490
Številka proizvajalca 03490064
L-število L60010 628

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 24 mm
  • Dolžina [mm): 68,1 mm
  • S: 35,6 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • W: 28,6 mm
  • Teža: 152 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 1 1/2 ″
  • Širina mm (b): 53,9 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico