Stročnica iz nerjavnega jekla 1/20 160 x 135 mm

Št. art.: 0344501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0344501
EAN/GTIN 4029713206826
Številka proizvajalca 0344501
L-število L40510 1012

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo, utrjeno
  • Dolg označevalni rob v obliki črke T
  • Tovarniški standard
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Nizka nastavljena lestvica Master
  • Natančna nastavitev
  • Zaklepni vijak

Opis:

Označevalno merilo RCr. 1/20 160 x 135 mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 0,05 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 160
  • Omejitev napak (mm): 0,05 mm
  • Omejitev napak (µm): 50 µm
  • Merjenje dolžine mostu: 135 mm

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.