12,5 mm (1/2″) vtičnica SW.11/16 ″ L.83 mm

Št. art.: 03420038
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03420038
EAN/GTIN 4018754008056
Številka proizvajalca 03420038
L-število L60010 1089

Opis

Opis:

  • dolg
  • ASME B 107.1, Fed. Specifikacije GGG-W-641, SAE KOT 954-E.
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • d1: 24,2 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 16,5 mm
  • Dolžina [mm): 83 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 64,2 mm
  • Teža: 158 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 11/16 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico