12,5 mm (1/2″) vtičnica INHEX 8 mm L.238 mm

Št. art.: 03310008
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 03310008
EAN/GTIN 4018754007387
Številka proizvajalca 03310008
L-število L60010 6102
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Z žogo glavo
  • Uporablja se za privijanje vijakov z glavo vtičnice
  • Kot zasuka do 25° na vsako stran
  • Posebne dolžine
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 238 mm
  • L2: 200 mm
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 8 mm
  • Izhodni profil: Šestkotnik
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • Teža: 154 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico