12,5 mm (1/2″) vtičnica SW.22mm L.83 mm

Št. art.: 03240022
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03240022
EAN/GTIN 4018754007189
Številka proizvajalca 03240022
L-število L60010 1670

Opis

Opis:

  • dolg
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • d1: 29,7 mm
  • d2: 27,5 mm
  • d3: 21 mm
  • Dolžina [mm): 83 mm
  • Izhodni profil: Šestkotni pogon AS-drive
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 65,9 mm
  • Teža: 210 g
  • Širina po ploskvah [mm in palec]: 22

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico