Ploščato oblikovanje iz nerjavečega jekla, merilo 300 mm

Št. art.: 0321303
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0321303
EAN/GTIN 4029713002183
Številka proizvajalca 0321303
L-število L40510 271

Opis

Izvedba:

  • Ravna, stabilna konstrukcija
  • Nerjaveče jeklo, kromirano
  • Zaklepni vijak
  • Utrjen naslon
  • lestvica mm z merilno skalo
  • Tovarniški standard

Opis:

Merilni blok ploščat R 300 mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 1 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 300

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico