Ploščati profil iz nerjavnega jekla 200 mm

Št. art.: 0321301
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0321301
    EAN/GTIN 4029713002169
    Številka proizvajalca 0321301
    L-število L40510 2164

    Opis

    Izvedba:

    • Ravna, stabilna konstrukcija
    • Nerjaveče jeklo, kromirano
    • Zaklepni vijak
    • Utrjen naslon
    • lestvica mm z merilno skalo
    • Tovarniški standard

    Opis:

    Ploščati merilni blok R 200 mm

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo
    • Odčitavanje: 1 mm
    • Merilno območje (mm): 0 - 200

    Standard:

    Factory standard

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico