Ključ CROW-RING SW.38 mm kvadratni pogon 1/2 ″ L.68,1 mm

Št. art.: 03190038
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03190038
EAN/GTIN 4018754141173
Številka proizvajalca 03190038
L-število L60010 2182

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 24 mm
  • Dolžina [mm): 68,1 mm
  • S: 35,6 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • W: 28,6 mm
  • Teža: 147 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 38 mm
  • Širina mm (b): 53,9 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico